Beli harga trafo las mig di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  2. DAIDEN Welding Inverter Machine Industrial (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp20.999.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine Industrial (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Tube- Earth Clamp- MIG Torch
    atribut:
    • Input Voltage: 220V/50Hz/1Phase
    • Current Range: 50-250A
    • Duty cycle: 60% @ 250A
    • Capacity: 6kVA
    • Class of Insulation: IP21 S/F
    • Applied Welding Rod: Max. 1.2mm
    • External Dimension: 585x340x625mm
  3. Melzer DC Inverter MIG ARC Welder (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Melzer DC Inverter MIG ARC Welder (Mesin Las Inverter MMA)
    atribut:
    • Input Power (50/60Hz) (V): 220
    • Input Power (50/60Hz) (PH): 1
    • Input Power (50/60Hz) (KVA): 4
    • Output Current Range (A): 20-140 (MIG), 20-120 (MMA)
    • Duty Cycle (%): 45
    • Dimensions (mm): 390x235x275
    • Efficiency (%): 85
    • Insulation class: F
    • No. Load Voltage (V): 51.5
    • Power Factor : 0.93
    • Protecion Class: IP21S
    • Wire Diameter: 0.8-1.0
  4. RHINO Panasonic Type MIG Torch (Stang Las MIG)
    Mulai

    Rp789.900

    RHINO Panasonic Type MIG Torch (Stang Las MIG)
    Deskripsi:
    Aksesoris OEM merk RHINO
    atribut:
    • Size (cm): 400
  5. Redbo Welding Machine Three Phase (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp9.499.900

    Redbo Welding Machine Three Phase (Mesin Las Inverter)
    atribut:
    • Efficiency: 0.85
    • Insulation class: F
    • Power Factor : 0.93
    • Protection Class: IP21S
    • Rated Duty Cycle: 60% (40°)
  6. Redbo Single Phase Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp7.099.900

    Redbo Single Phase Welding Machine (Mesin Las)
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21S
  7. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  8. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  9. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  10. JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp47.999.900

    JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    - Contents:2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512- 1sets / 38 /39 / 3.2'.- Control: SCR Electron control- Security system: 30A switch off
    atribut:
    • Capacity (LVA): 210
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 350x250x570
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Current (A): 29
    • Power (V): AC 220
    • Thickness of Weld Plank (mm): 0.6 to 1.2
    • Timer: 0.1 to 0.7 seconds
    • Welding Capacity (mm): 0.2 to 0.6
  11. KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp60.900

    KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Deskripsi:
    Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Black
  12. LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  13. HUGONG TIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp10.999.900

    HUGONG TIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    - Portable Inverter DC HFTIG With Pulse I MMA Welder - New Generation IGBT Inverter Technology - Ideal for vvelding of carbon steels, ION-allcy steels and stainless steels and aluminum - Digital Display - Equipped with voltage protection and thermal protection - Easy-to-use and user-friendly control panel - Welding Mode(OC HFT1G ILJFTTlG/MMA), TlG I Pulse TlG and 2T/4T selections - Adjustable EX. displayable gas pre-flow/post flow, ignition/base/peak current; s1niply weld1ng procedure parameters - Adjustable; Hot start, Arc Force and built-in Anti-Sticking for MMA welding - Steeples Welding Current/Setting Knob - Power, Overload and Under/Over-Voltage LED indicators - Easy welding cable connections with European type quick connectors - Foot control can be used - Fan cooling system - IP21S Protection Class - Lightweight, Small and Patented Compact Design - Weight is only 9kg - Dimensions (cm) (LxWxH) 44x17.5x34
  14. JTC Mesin Las Mini Spot
    Mulai

    Rp45.999.900

    JTC Mesin Las Mini Spot
    Deskripsi:
    - Small dimensions for easier moving prompt.- Suitable to use on the vans and trucks.- Contents: 2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512, and chest.
    atribut:
    • Chest Dimensions (mm): 400x400x670
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Machine Dimensions (mm): 300x250x220
    • Power (V): AC 220
    • Welding Capacity (mm): 0.3
Daftar Harga harga trafo las mig Terbaru November 2026
RHINO Mesin Las Inverter MIGRp7.899.900
DAIDEN Welding Inverter Machine Industrial (Mesin Las Inverter)Rp20.999.900
Melzer DC Inverter MIG ARC Welder (Mesin Las Inverter MMA)Rp1.899.900
RHINO Panasonic Type MIG Torch (Stang Las MIG)Rp789.900
Redbo Welding Machine Three Phase (Mesin Las Inverter)Rp9.499.900
Redbo Single Phase Welding Machine (Mesin Las)Rp7.099.900
LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp5.899.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.799.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter)Rp47.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)